Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πόντα πείρων Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

Πόντα πείρων DIN 6450 σχήματος C
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ5MM L150MM

Αρ. είδους 071463 29

EAN 4011231719988

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πόντα πείρων Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

Αρ. είδους 071463 29
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
Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, αυτόβαπτος



Σκληρυμένες κεφαλές ασφαλείας για την κρούση


Εμποδίζει την παραμόρφωση ή τη θραύση της κεφαλής κρούσης



Πλήρως σκληρυμένος άξονας


Υλικό ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

150 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

50 mm

Πλάτος απόληξης (d)

5 mm

Διάμετρος επιφάνειας κρούσης (a)

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες