Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πόντα πείρων Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6450, σχήμα C με σκληρυμένη κεφαλή κρούσης

Πόντα πείρων DIN 6450 σχήματος C
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΙΡΩΝ Φ3MM L150MM

Αρ. είδους 071463 27
EAN 4011231719940

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, αυτόβαπτος



Σκληρυμένες κεφαλές ασφαλείας για την κρούση


Εμποδίζει την παραμόρφωση ή τη θραύση της κεφαλής κρούσης



Πλήρως σκληρυμένος άξονας


Υλικό ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτικό στη φθορά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

150 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

40 mm

Πλάτος απόληξης (d)

3 mm

Διάμετρος επιφάνειας κρούσης (a)

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες