Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος DIN 6325, χάλυβας, απλός
DIN 6325, απλός σκληρυμένος χάλυβας
ΠΙΡΟΙ ΚΙΛΙΝΔΡ DIN6325 HDND M6 8X24
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6325 έχει αποσυρθεί και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 8734 (αλλαγές στο θολωτό σχήμα και στα ύψη, μερικές αλλαγές στα ονομαστικά μήκη).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 8 mm |
Μήκος (l1) | 24 mm |
Πρότυπα | DIN 6325 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Απλός |
Σχεδίαση | Σκληρυμένο |
Σκληρότητα κατά Rockwell, HRC | 60 HRC |
Κατηγορία ανοχής | m6 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |