Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος DIN 6325, χάλυβας, απλός

DIN 6325, απλός σκληρυμένος χάλυβας
ΠΙΡΟΙ ΚΙΛΙΝΔΡ DIN6325 HDND M6 10X28

Αρ. είδους 025201028

EAN 4011231299114

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κυλινδρικός πείρος, σκληρυμένος DIN 6325, χάλυβας, απλός

Αρ. είδους 025201028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατηγορία ανοχής m6, σκληρυμένος (σκληρότητα 60 +/-2 HRC)
Ανακοίνωση

Το πρότυπο DIN 6325 έχει αποσυρθεί και αντικαταστάθηκε από το πρότυπο DIN EN ISO 8734 (αλλαγές στο θολωτό σχήμα και στα ύψη, μερικές αλλαγές στα ονομαστικά μήκη).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Μήκος (l1)

28 mm

Πρότυπα

DIN 6325

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Σκληρυμένο

Σκληρότητα κατά Rockwell, HRC

60 HRC

Κατηγορία ανοχής

m6