Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνική βίδα σύσφιγξης με πείρο με μακρύ σπείρωμα DIN 609, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 609, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞ DIN609 8.8WS24 A2K M16K6X50

Αρ. είδους 0050116050
EAN 4046778565538

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για απορρόφηση πλευρικών δυνάμεων


μέσω της βιδωτής σύνδεσης ή για τη στερέωση στρώσεων των τεμαχίων εργασίας μεταξύ τους.



Εξομαλυμένος άξονας σύσφιγξης με πεδίο ανοχής k6


Ο εξομαλυμένος άξονας σύσφιγξης με πεδίο ανοχής k6 συνδυάζεται γενικά με την ανοχή οπής H7.



Αυξάνει την παραγωγικότητα εγκατάστασης


καθώς δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης περονών σύσφιγξης με συμβατικές βίδες.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

50 mm

Ύψος κοπής (k1)

10 mm

Πρότυπα

DIN 609

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

2 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους (d2)

17 mm

Κατηγορία ανοχής

k6

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

25 mm

Σχεδίαση

Με άξονα τοποθέτησης

Ρυθμιζόμενη περιοχή