Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα DIN 603, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 603, ανοξείδωτος χάλυβας A2/70, απλός
ΚΑΡΟΒΙΔΑ DIN603 A2/70 M6X50
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η τετράγωνη επίπεδη έδρα σταθεροποιεί τη βίδα με στρογγυλή κεφαλή π.χ. σε μια οβάλ οπή και επιτρέπει τη σύσφιγξη από την πλευρά του παξιμαδιού χωρίς να χρειάζεται να την κρατάτε
Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα στοιχεία παρέχονται με σπείρωμα που φτάνει σχεδόν έως την κεφαλή.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Χρησιμοποιείται στις ξυλοκατασκευές, ειδικά σε ξυλουργεία, στην κατασκευή προκατασκευασμένων κατοικιών, στην κατασκευή οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες φορτίου φορτηγών), στη ναυπήγηση σκαφών, στις κατασκευές περιπτέρων για εμπορικές εκθέσεις, σε σκαλωσιές, σε βαριά αποσπώμενα ικριώματα μεταφοράς, κιβώτια μηχανημάτων και κιβώτια για θαλάσσιες μεταφορές. Χρησιμοποιείται για την ένωση ξύλινων τμημάτων ή ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων. Η τετράγωνη έδρα βυθίζεται στο ξύλο. Η διάμετρος της οπής εξαρτάται από τη διάσταση του σπειρώματος. Στις ενώσεις ξύλου με ξύλο, πρέπει να τοποθετείται μια μεγαλύτερη ροδέλα κάτω από το παξιμάδι, π.χ. μια ροδέλα ξυλοκατασκευών.