Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα DIN 603, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 603, ανοξείδωτος χάλυβας A2/70, απλός
ΚΑΡΟΒΙΔΑ DIN603 A2/70 M12X35

Αρ. είδους 022612 35

EAN 4058794901344

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα DIN 603, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 022612 35

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η τετράγωνη επίπεδη έδρα σταθεροποιεί τη βίδα με στρογγυλή κεφαλή π.χ. σε μια οβάλ οπή και επιτρέπει τη σύσφιγξη από την πλευρά του παξιμαδιού χωρίς να χρειάζεται να την κρατάτε

Ανακοίνωση

Ανάλογα με τον τύπο, αυτά τα στοιχεία παρέχονται με σπείρωμα που φτάνει σχεδόν έως την κεφαλή.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται στις ξυλοκατασκευές, ειδικά σε ξυλουργεία, στην κατασκευή προκατασκευασμένων κατοικιών, στην κατασκευή οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες φορτίου φορτηγών), στη ναυπήγηση σκαφών, στις κατασκευές περιπτέρων για εμπορικές εκθέσεις, σε σκαλωσιές, σε βαριά αποσπώμενα ικριώματα μεταφοράς, κιβώτια μηχανημάτων και κιβώτια για θαλάσσιες μεταφορές. Χρησιμοποιείται για την ένωση ξύλινων τμημάτων ή ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων. Η τετράγωνη έδρα βυθίζεται στο ξύλο. Η διάμετρος της οπής εξαρτάται από τη διάσταση του σπειρώματος. Στις ενώσεις ξύλου με ξύλο, πρέπει να τοποθετείται μια μεγαλύτερη ροδέλα κάτω από το παξιμάδι, π.χ. μια ροδέλα ξυλοκατασκευών.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

35 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Διάμετρος κεφαλής (dk)

30,65 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,95 mm

Πλάτος τετραγώνου (V)

12,7 mm

Ύψος τετραγώνου (f)

8,75 mm

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

DIN 603

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Ημισφαιρική κεφαλή με τετράγωνη έδρα

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με τετράγωνη έδρα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,75 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b)

30 mm

Κατηγορία προϊόντος

C

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες