Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος
DIN 603, επιψευδαργ. χάλυβας 4.8 με παξιμάδι
(ΕΠ) ΚΑΡΟΒΙΔΑ DIN603 4.8 ΓΑΛΒ.M6X80
Αρ. είδους 02236 80
EAN 4038898434771
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Η επίπεδη τετράγωνη έδρα σταθεροποιεί τη βίδα με στρογγυλή κεφαλή π.χ. σε μια εσοχή και επιτρέπει τη σύσφιγξη από την πλευρά του παξιμαδιού χωρίς αντίσταση από την άλλη πλευρά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Χρησιμοποιείται στις ξυλοκατασκευές, ειδικά σε ξυλουργεία, σε προκατασκευασμένες οικίες, στην κατασκευή οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες φορτίου φορτηγών), στη ναυπήγηση σκαφών, στις κατασκευές περιπτέρων για εμπορικές εκθέσεις, στην κατασκευή σκαλωσιών, σε βαριά αποσυναρμολογούμενα ικριώματα μεταφοράς, κιβώτια μηχανημάτων και κιβώτια για θαλάσσιες μεταφορές. Χρησιμοποιείται για την ένωση ξύλινων τμημάτων ή ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων. Η τετράγωνη έδρα βυθίζεται στο ξύλο. Η διάμετρος της οπής εξαρτάται από τη διάσταση του σπειρώματος. Στις ενώσεις ξύλου με ξύλο, πρέπει να τοποθετείται μια μεγαλύτερη ροδέλα κάτω από το παξιμάδι, π.χ. μια ροδέλα ξυλοκατασκευών.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Μήκος (l1) | 80 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 16,55 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 3,88 mm |
Πλάτος τετραγώνου (V) | 6,48 mm |
Ύψος τετραγώνου (f) | 4,6 mm |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πρότυπα | DIN 603 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Σχεδίαση | Με παξιμάδι |
Τύπος κεφαλής | Ημισφαιρική κεφαλή με τετράγωνη έδρα |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Με τετράγωνη έδρα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (b) | 18 mm |
Κατηγορία προϊόντος | C |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |