Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

DIN 603, επιψευδαργ. χάλυβας 4.8 με παξιμάδι
(ΕΠ) ΚΑΡΟΒΙΔΑ DIN603 4.8 ΓΑΛΒ.M12Χ20

Αρ. είδους 022312 20
EAN 4038898445852

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με τετράγωνη έδρα και παξιμάδι DIN 603 με παξιμάδι, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κατηγορία αντοχής 4.8, μπλε αδρανοποιημένος

Αρ. είδους 022312 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η επίπεδη τετράγωνη έδρα σταθεροποιεί τη βίδα με στρογγυλή κεφαλή π.χ. σε μια εσοχή και επιτρέπει τη σύσφιγξη από την πλευρά του παξιμαδιού χωρίς αντίσταση από την άλλη πλευρά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται στις ξυλοκατασκευές, ειδικά σε ξυλουργεία, σε προκατασκευασμένες οικίες, στην κατασκευή οχημάτων (π.χ. πλατφόρμες φορτίου φορτηγών), στη ναυπήγηση σκαφών, στις κατασκευές περιπτέρων για εμπορικές εκθέσεις, στην κατασκευή σκαλωσιών, σε βαριά αποσυναρμολογούμενα ικριώματα μεταφοράς, κιβώτια μηχανημάτων και κιβώτια για θαλάσσιες μεταφορές. Χρησιμοποιείται για την ένωση ξύλινων τμημάτων ή ξύλινων και μεταλλικών τμημάτων. Η τετράγωνη έδρα βυθίζεται στο ξύλο. Η διάμετρος της οπής εξαρτάται από τη διάσταση του σπειρώματος. Στις ενώσεις ξύλου με ξύλο, πρέπει να τοποθετείται μια μεγαλύτερη ροδέλα κάτω από το παξιμάδι, π.χ. μια ροδέλα ξυλοκατασκευών.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M12

Μήκος (l1)

20 mm

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

4.8

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος κεφαλής (dk)

30,65 mm

Ύψος κοπής (k1)

6,95 mm

Πλάτος τετραγώνου (V)

12,7 mm

Ύψος τετραγώνου (f)

8,75 mm

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

DIN 603

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Σχεδίαση

Με παξιμάδι

Τύπος κεφαλής

Ημισφαιρική κεφαλή με τετράγωνη έδρα

Λεπτομέρειες κεφαλής

Με τετράγωνη έδρα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,75 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

C

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες