Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
ΜΑΠΑ DIN582 C15E A2K FORCED M14

Αρ. είδους 0395914
EAN 4062856269723

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 0395914

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M14

Εσωτερική διάμετρος (d1)

35 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

63 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

35 mm

Υλικό

Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

490 kg

Ονομαστική διάμετρος

14 mm