Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
ΜΑΠΑ DIN582 C15E Γ/Β Α2Κ FORGED M12

Αρ. είδους 0395912
EAN 4038898893042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 0395912

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

30 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

54 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

30 mm

Υλικό

Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

340 kg

Ονομαστική διάμετρος

12 mm