Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
(ΕΠ) ΜΑΠΑ DIN582 Γ/Β Μ6

Αρ. είδους 039596
EAN 4052712256905

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 039596

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M6

Εσωτερική διάμετρος (d1)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

36 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

20 mm

Υλικό

Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

80 kg

Ονομαστική διάμετρος

6 mm