Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 582, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
(ΕΠ) ΜΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ DIN582 Γ/Β Μ16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M16 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 35 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 63 mm |
Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3) | 35 mm |
Υλικό | Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max) | 700 kg |
Ονομαστική διάμετρος | 16 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |