Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας
DIN 582, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΜΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ DIN582 A4 M20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d) | M20 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 40 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 72 mm |
Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3) | 40 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max) | 1200 kg |
Ονομαστική διάμετρος | 20 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |