Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 582, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΜΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ A4 M10

Αρ. είδους 038910
EAN 4045989726547

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 038910
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
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M10

Εσωτερική διάμετρος (d1)

25 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

45 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

25 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

230 kg

Ονομαστική διάμετρος

10 mm