Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 582, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΜΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ Α4 Μ8 SIM DIN582

Αρ. είδους 03898
EAN 4058794649727

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 03898
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
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

36 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

20 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

140 kg

Ονομαστική διάμετρος

8 mm