Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 582, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΜΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ Α4 Μ16

Αρ. είδους 038916
EAN 4058794999556

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A4, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 038916

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M16

Εσωτερική διάμετρος (d1)

35 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

63 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

35 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

700 kg

Ονομαστική διάμετρος

16 mm