Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 582, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΗΛDIN582 A2 FORGED M12

Αρ. είδους 038812

EAN 4058794998795

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

Αρ. είδους 038812

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

30 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

54 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

30 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

340 kg

Ονομαστική διάμετρος

12 mm