Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με ροδέλα DIN 582, A2, ανοξείδωτος χάλυβας

DIN 582, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΜΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ Α2 DIN 582 M20

Αρ. είδους 038820
EAN 4056807122298

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d)

M20

Εσωτερική διάμετρος (d1)

40 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

72 mm

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d3)

40 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου (F max)

1200 kg

Ονομαστική διάμετρος

20 mm