Βίδα με κρίκο DIN 580, απλός χάλυβας C15E
DIN 580, χάλυβας, C15E, ακάλυπτος
(ΕΠ)ΜΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ DIN580 M8X13
Αρ. είδους 0295908
EAN 4045727459577
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!
Οι βίδες M6 με κρίκο δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 580!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d2) | 20 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d3) | 36 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d4) | 20 mm |
Ύψος (h1) | 36 mm |
Μήκος (l1) | 13 mm |
Πρότυπα | DIN 580 |
Υλικό | Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 140 kg |
Τύπος κεφαλής | Με κρίκο ανύψωσης |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,25 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 11,5 mm |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | Ναι |