Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουλόνι με κρίκο DIN 580, υλικό: C15 E, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 580, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
(ΕΠ)ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΑΡ. DIN580 C15E Γ/Β Α2Κ M30

Αρ. είδους 0295930
EAN 4038898892052

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουλόνι με κρίκο DIN 580, υλικό: C15 E, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 0295930
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
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!



Τα μπουλόνια με κρίκο M6 δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 580!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M30

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d2)

65 mm

Εξωτερική διάμετρος (d3)

108 mm

Εσωτερική διάμετρος (d4)

60 mm

Ύψος (h1)

109 mm

Μήκος (l1)

45 mm

Πρότυπα

DIN 580

Υλικό

Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

3200 kg

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο ανύψωσης

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

3,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

38 mm

Ρυθμιζόμενη περιοχή