Μπουλόνι με κρίκο DIN 580, υλικό: C15 E, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 580, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας C15E
ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΑΡ.DIN580 C15E Γ/Β Α2Κ M10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!
Τα μπουλόνια με κρίκο M6 δεν περιλαμβάνονται στο πρότυπο DIN 580!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d2) | 25 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d3) | 45 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d4) | 25 mm |
Ύψος (h1) | 45 mm |
Μήκος (l1) | 17 mm |
Πρότυπα | DIN 580 |
Υλικό | Χάλυβας σκλήρυνσης κλωβού, 1,1141, C15E |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 230 kg |
Τύπος κεφαλής | Με κρίκο ανύψωσης |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 14 mm |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | Ναι |