Μπουλόνι με κρίκο DIN 580, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σφυρήλατος
DIN 580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σφυρήλατος
ΒΙΔΩΤ.ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΥΨ SIM DIN580 A2 M12
Αρ. είδους 027912
EAN 4056807227061
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d2) | 30 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d3) | 54 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d4) | 30 mm |
Ύψος (h1) | 53 mm |
Μήκος (l1) | 20,5 mm |
Πρότυπα | DIN 580 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 340 kg |
Τύπος κεφαλής | Με κρίκο ανύψωσης |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,75 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 17 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | Ναι |