Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουλόνι με κρίκο DIN 580, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σφυρήλατος

DIN 580, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, σφυρήλατος
ΒΙΔΩΤΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ DIN580 A2 M8

Αρ. είδους 02798
EAN 4056807227078

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουλόνι με κρίκο DIN 580, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, σφυρήλατος

Αρ. είδους 02798

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανακοίνωση

Πριν από τη χρήση, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες στις οδηγίες εγκατάστασης!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Διάμετρος επιφάνειας επαφής (d2)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος (d3)

36 mm

Εσωτερική διάμετρος (d4)

20 mm

Ύψος (h1)

36 mm

Μήκος (l1)

13 mm

Πρότυπα

DIN 580

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

140 kg

Τύπος κεφαλής

Με κρίκο ανύψωσης

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

0 - δεν εφαρμόζεται

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

11,5 mm