Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε

DIN 571, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN571 ΓΑΛΒΑΝΙΖ.12Χ80

Αρ. είδους 019212 80
EAN 4011231245937

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε

Αρ. είδους 019212 80

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για στέρεες συνδέσεις ξύλου

  • Εξαγωνική κεφαλή για βελτιωμένη εφαρμογή δύναμης κατά το βίδωμα

  • Η ξυλόβιδα σχηματίζει το δικό της σπείρωμα αντί να κόβει

  • Ανάλογα με τη διάμετρο και τον τύπο του ξύλου (σκληρό ξύλο) πρέπει να ανοιχτεί εκ των προτέρων μια κεντρική οπή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για ξυλοκατασκευές, εξαιρουμένων χώρων που απαιτούν έγκριση. Περιοχές εφαρμογής είναι, για παράδειγμα, κατασκευές οροφής, κατασκευές υπόστεγων, κατασκευές εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικές εργασίες, κανάλια καλωδίων που συνδέονται με αγκύρια

Οδηγίες
  • Ανάλογα με τη διάμετρο της βίδας, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση

  • Στην περίπτωση χαλύβδινων συνδέσεων, το μέταλλο χρειάζεται προδιάτρηση σύμφωνα με τη διάμετρο της βίδας (μέγ +1 mm) και για το ξύλο σύμφωνα με τη διάμετρο πυρήνα της βίδας

Ονομαστική διάμετρος (d)

12 mm

Μήκος (l)

80 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

48 mm

Ύψος κοπής (k)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Έγκριση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας