Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε
DIN 571, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN571 ΓΑΛΒΑΝΙΖ.12Χ140
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για στέρεες συνδέσεις ξύλου
- Εξαγωνική κεφαλή για βελτιωμένη εφαρμογή δύναμης κατά το βίδωμα
- Η ξυλόβιδα σχηματίζει το δικό της σπείρωμα αντί να κόβει
- Ανάλογα με τη διάμετρο και τον τύπο του ξύλου (σκληρό ξύλο) πρέπει να ανοιχτεί εκ των προτέρων μια κεντρική οπή
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για ξυλοκατασκευές, εξαιρουμένων χώρων που απαιτούν έγκριση. Περιοχές εφαρμογής είναι, για παράδειγμα, κατασκευές οροφής, κατασκευές υπόστεγων, κατασκευές εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικές εργασίες, κανάλια καλωδίων που συνδέονται με αγκύρια
- Ανάλογα με τη διάμετρο της βίδας, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
- Στην περίπτωση χαλύβδινων συνδέσεων, το μέταλλο χρειάζεται προδιάτρηση σύμφωνα με τη διάμετρο της βίδας (μέγ +1 mm) και για το ξύλο σύμφωνα με τη διάμετρο πυρήνα της βίδας
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 12 mm |
Μήκος (l) | 140 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) | 84 mm |
Ύψος κοπής (k) | 8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |