Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 571, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΣΤΡΙΦΩΝΙ DIN571 WO A4 WS17 10X80

Αρ. είδους 019101080
EAN 4050382315021

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για στέρεες συνδέσεις ξύλου

  • Εξαγωνική κεφαλή για βελτιωμένη εφαρμογή δύναμης κατά το βίδωμα

  • Η ξυλόβιδα σχηματίζει το δικό της σπείρωμα παξιμαδιού αντί να το κόβει

  • Ανάλογα με τη διάμετρο, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για ξυλοκατασκευές, εξαιρουμένων χώρων που απαιτούν έγκριση. Περιοχές εφαρμογής είναι, για παράδειγμα, κατασκευές οροφής, κατασκευές υπόστεγων, κατασκευές εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικές εργασίες, κανάλια καλωδίων που συνδέονται με αγκύρια

Οδηγίες
  • Ανάλογα με τη διάμετρο της βίδας, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση

  • Στην περίπτωση συνδέσεων χάλυβα, πρέπει να γίνεται προδιάτρηση στο μέταλλο σε αντιστοιχία με τη διάμετρο της βίδας (μεγ. + 1 mm) και το ξύλο σύμφωνα με τη διάμετρο του σώματος της βίδας

Ονομαστική διάμετρος (d)

10 mm

Μήκος (l)

80 mm

Ύψος κοπής (k)

7 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας
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
Τελευταία προβολή

Πλαστικό πώμα κάλυψης με χείλος στεγανοποίησης για βίδα με πομπέ κεφαλή

Πλαστικό πώμα κάλυψης με χείλος στεγανοποίησης για βίδα με πομπέ κεφαλή

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής με πλήρες σπείρωμα ISO 4762/DIN 912, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, με πλήρες σπείρωμα

Βίδες με εξαγωνική εσοχή κεφαλής με πλήρες σπείρωμα ISO 4762/DIN 912, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, με πλήρες σπείρωμα

Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT<SUP>®</SUP>

Παξιμάδι συγκράτησης TIME SERT®

Βέργα με σπείρωμα, αριστερόστρ. σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με αριστερόστροφο σπείρωμα μετρικού τύπου, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70

Βέργα με σπείρωμα, αριστερόστρ. σπείρωμα DIN 976-1 (σχήμα Α) με αριστερόστροφο σπείρωμα μετρικού τύπου, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και στέλεχος ISO 4014, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων

Απολυμαντικό σπρέι κλιματιστικών Για καθαρισμό και απολύμανση συστημάτων κλιματισμού οχημάτων

Εσωτερική μπροστινή θωράκιση

Εσωτερική μπροστινή θωράκιση