Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, ανοξείδωτος χάλυβας A4
DIN 571, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN571 A4 8X40
Αρ. είδους 019108 40
EAN 4058794856712
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για στέρεες συνδέσεις ξύλου
- Εξαγωνική κεφαλή για βελτιωμένη εφαρμογή δύναμης κατά το βίδωμα
- Η ξυλόβιδα σχηματίζει το δικό της σπείρωμα παξιμαδιού αντί να το κόβει
- Ανάλογα με τη διάμετρο, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για ξυλοκατασκευές, εξαιρουμένων χώρων που απαιτούν έγκριση. Περιοχές εφαρμογής είναι, για παράδειγμα, κατασκευές οροφής, κατασκευές υπόστεγων, κατασκευές εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικές εργασίες, κανάλια καλωδίων που συνδέονται με αγκύρια
- Ανάλογα με τη διάμετρο της βίδας, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
- Στην περίπτωση συνδέσεων χάλυβα, πρέπει να γίνεται προδιάτρηση στο μέταλλο σε αντιστοιχία με τη διάμετρο της βίδας (μεγ. + 1 mm) και το ξύλο σύμφωνα με τη διάμετρο του σώματος της βίδας
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 8 mm |
Μήκος (l) | 40 mm |
Ύψος κοπής (k) | 5,5 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |