Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, ανοξείδωτος χάλυβας A4

DIN 571, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN571 A4 10X50

Αρ. είδους 019101050

EAN 4058794856651

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Αρ. είδους 019101050

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για στέρεες συνδέσεις ξύλου

  • Εξαγωνική κεφαλή για βελτιωμένη εφαρμογή δύναμης κατά το βίδωμα

  • Η ξυλόβιδα σχηματίζει το δικό της σπείρωμα παξιμαδιού αντί να το κόβει

  • Ανάλογα με τη διάμετρο, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για ξυλοκατασκευές, εξαιρουμένων χώρων που απαιτούν έγκριση. Περιοχές εφαρμογής είναι, για παράδειγμα, κατασκευές οροφής, κατασκευές υπόστεγων, κατασκευές εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικές εργασίες, κανάλια καλωδίων που συνδέονται με αγκύρια

Οδηγίες
  • Ανάλογα με τη διάμετρο της βίδας, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση

  • Στην περίπτωση συνδέσεων χάλυβα, πρέπει να γίνεται προδιάτρηση στο μέταλλο σε αντιστοιχία με τη διάμετρο της βίδας (μεγ. + 1 mm) και το ξύλο σύμφωνα με τη διάμετρο του σώματος της βίδας

Ονομαστική διάμετρος (d)

10 mm

Μήκος (l)

50 mm

Ύψος κοπής (k)

7 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας
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
Τελευταία προβολή