Ξυλόβιδα Εξαγωνική κεφαλή DIN 571, ανοξείδωτος χάλυβας A2
DIN 571, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΣΤΡΙΦΟΝΙ DIN5712 A2 M12X80

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για στέρεες συνδέσεις ξύλου
- Εξαγωνική κεφαλή για βελτιωμένη εφαρμογή δύναμης κατά το βίδωμα
- Η ξυλόβιδα σχηματίζει το δικό της σπείρωμα παξιμαδιού αντί να το κόβει
- Ανάλογα με τη διάμετρο, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για ξυλοκατασκευές, εξαιρουμένων χώρων που απαιτούν έγκριση. Περιοχές εφαρμογής είναι, για παράδειγμα, κατασκευές οροφής, κατασκευές υπόστεγων, κατασκευές εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικές εργασίες, κανάλια καλωδίων που συνδέονται με αγκύρια
- Ανάλογα με τη διάμετρο της βίδας, πρέπει να εκτελείται προδιάτρηση
- Στην περίπτωση χαλύβδινων συνδέσεων, το μέταλλο χρειάζεται προδιάτρηση σύμφωνα με τη διάμετρο της βίδας (μέγ +1 mm) και για το ξύλο σύμφωνα με τη διάμετρο πυρήνα της βίδας
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 12 mm |
Μήκος (l) | 80 mm |
Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική) | 48 mm |
Ύψος κοπής (k) | 8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Έγκριση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |