Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 562, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN562 A2 SW16 M10

Αρ. είδους 034440210

EAN 4038898244608

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 034440210

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Ύψος (m1)

5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS16

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

DIN

562

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

20,2 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες