Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 562, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN562 A2 M8

Αρ. είδους 03444028
EAN 4038898244196

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 03444028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος (m1)

4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

DIN

562

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

16,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες