Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
DIN 562, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN562 A2 M6
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M6 |
Ύψος (m1) | 3,2 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS10 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
DIN | 562 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Ονομαστική διάμετρος | 6 mm |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 12,7 mm |