Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 11H, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 562, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 11H
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΕΤΡΑΓ. DIN562 Γ/Β M10

Αρ. είδους 033700210

EAN 4038898800613

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 11H, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 033700210

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Ύψος (m1)

5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS16

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία σκληρότητας

11H

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

DIN

562

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

20,2 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες