Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 11H, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 562, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 11H
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΤΕΤΡ-DIN562-11H-WS5,5-A2K-M3

Αρ. είδους 03370023
EAN 4052703166657

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνο παξιμάδι, χαμηλό προφίλ DIN 562, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 11H, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 03370023

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2000 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M3

Ύψος (m1)

1,8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS5.5

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία σκληρότητας

11H

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

DIN

562

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Ονομαστική διάμετρος

3 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

7 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες