Εξαγωνικό μπουλόνι με σπείρωμα μέχρι την κεφαλή DIN 558, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6, μπλε αδρανοποιημένος (A2K).
DIN 558, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.6
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ-DIN558-4.6-WS17-A2K-M10X45
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 558 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε με το ISO 4018. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (οι ονομαστικές διαστάσεις επεκτάθηκαν | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία άλλαξε για τα M10, M12, M14 και M22 | Προστέθηκε η κατηγορία αντοχής 4.8).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!