Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι DIN 557, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 557, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN557 A2 M8

Αρ. είδους 03444008
EAN 4058794371376
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος (m1)

6,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

DIN

557

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

18,4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες