Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι DIN 557, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

DIN 557, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ DIN557 A2 M10

Αρ. είδους 034440010
EAN 4058794927870

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνο παξιμάδι DIN 557, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αρ. είδους 034440010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Ύψος (m1)

8 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS17

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

DIN

557

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,5 mm

Ονομαστική διάμετρος

10 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

24 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες