Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τετράγωνο παξιμάδι DIN 557, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 557, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΕΤΡ. DIN557 Γ/Β Μ8

Αρ. είδους 033700018
EAN 4038898852414

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τετράγωνο παξιμάδι DIN 557, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 5, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 033700018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Ύψος (m1)

6,5 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

DIN

557

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,25 mm

Ονομαστική διάμετρος

8 mm

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

18,4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες