Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

DIN 5299, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΝΑΥΤ ΚΛΕΙΔ ΑΥΤ FD DIN5299C Γ/ΒΑ2Κ 120Χ11

Αρ. είδους 052412011
EAN 4011231444736

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 052412011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κουμπωτός γάντζος με κρυφό ελατήριο


  • Το άγκιστρο δεν μπορεί να ανοίξει όταν φορτωθεί με καθορισμένη φέρουσα ικανότητα λόγω ελαστικής παραμόρφωσης
Ανακοίνωση

Η φέρουσα ικανότητα που καθορίζεται στον πίνακα προορίζεται για να υποδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή φέρουσα ικανότητα των κουμπωτών γάντζων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μήκος (l1)

120 mm

Πάχος (d3)

11 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

18 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

36 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

450 kg

Πρότυπα

DIN 5299

Μορφή

C

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο