Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 5299, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
CARBNHOK DIN5299 C Γ/Β 60X6
Αρ. είδους 052460 6
EAN 4011231444811
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κουμπωτός γάντζος με κρυφό ελατήριο
- Το άγκιστρο δεν μπορεί να ανοίξει όταν φορτωθεί με καθορισμένη φέρουσα ικανότητα λόγω ελαστικής παραμόρφωσης
Η φέρουσα ικανότητα που καθορίζεται στον πίνακα προορίζεται για να υποδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή φέρουσα ικανότητα των κουμπωτών γάντζων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μήκος (l1) | 60 mm |
Πάχος (d3) | 6 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 9 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 17 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 120 kg |
Πρότυπα | DIN 5299 |
Μορφή | C |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |