Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, ανοξείδωτος χάλυβας A2

DIN 5299, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
(ΕΠ) ΓΑΝΤΖΟΣ

Αρ. είδους 05240505

EAN 4011231444637

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Αρ. είδους 05240505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το άγκιστρο δεν μπορεί να ανοίξει όταν φορτωθεί με καθορισμένη ικανότητα κινητού φορτίου λόγω ελαστικής παραμόρφωσης

Ανακοίνωση

Το μεταβαλλόμενο φορτίο που αναφέρεται στον πίνακα αποτελεί απλώς μια συνιστώμενη μέγιστη φέρουσα ικανότητα για τον κουμπωτό γάντζο και δεν είναι δεσμευτικό για την αγορά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μήκος (l1)

50 mm

Πάχος (d3)

5 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

15 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

120 kg

Πρότυπα

DIN 5299

Μορφή

C

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες