Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

DIN 5299, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΓΥΡ ΚΛΕΙΔΙ ΠΥΡΟΣΒ 70Χ7 DIN5299

Αρ. είδους 052470 7
EAN 4011231444835

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 052470 7

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κουμπωτός γάντζος με κρυφό ελατήριο


  • Το άγκιστρο δεν μπορεί να ανοίξει όταν φορτωθεί με καθορισμένη φέρουσα ικανότητα λόγω ελαστικής παραμόρφωσης
Ανακοίνωση

Η φέρουσα ικανότητα που καθορίζεται στον πίνακα προορίζεται για να υποδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή φέρουσα ικανότητα των κουμπωτών γάντζων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Μήκος (l1)

70 mm

Πάχος (d3)

7 mm

Εσωτερική διάμετρος (d1)

10 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

19 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

180 kg

Πρότυπα

DIN 5299

Μορφή

C

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο