Κουμπωτός γάντζος DIN 5299, σχήμα C, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
DIN 5299, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ)ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Αρ. είδους 052410010
EAN 4011231444712
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κουμπωτός γάντζος με κρυφό ελατήριο
- Το άγκιστρο δεν μπορεί να ανοίξει όταν φορτωθεί με καθορισμένη φέρουσα ικανότητα λόγω ελαστικής παραμόρφωσης
Η φέρουσα ικανότητα που καθορίζεται στον πίνακα προορίζεται για να υποδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή φέρουσα ικανότητα των κουμπωτών γάντζων.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Μήκος (l1) | 100 mm |
Πάχος (d3) | 10 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15 mm |
Εσωτερική διάμετρος 2 (d2) | 29 mm |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 350 kg |
Πρότυπα | DIN 5299 |
Μορφή | C |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |