Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πένσα Για ροδέλες ωμέγα σε άξονες, DIN 5254

Πένσα για ροδέλες ασφαλείας αξόνων
ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.ΠΛΑΤΙΑ-ΑΝΑΠΟΔΗ L200MM

Αρ. είδους 071502 20
EAN 4024835706193

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λαβή: πλαστική επικάλυψη


Αντιολισθητική



Πένσα: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρήλατος



Κεφαλή: με επιχρωμίωση



Άρθρωση: με επικάλυψη



Ελατήριο ανοίγματος



Επιφάνειες λαβής: παράλληλες

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Τοποθέτηση πεταλοειδών δακτυλίων ασφαλείας, δακτυλίων συγκράτησης με διάμετρο από 12 mm, π.χ. ροδέλες ωμέγα καρδανικού άξονα.

Μήκος (L1)

220 mm

Κατάλληλο για ελάχ. διάμετρο

12 mm

Μήκος σιαγόνων (L2)

45 mm

Μήκος γάντζου (L3)

10 mm

Γωνία σιαγόνων

27 Grad(degree)

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες