Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 522, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΡΟΔΕΛΑ TOLDIN522 C A4 12,5X40X1,5

Αρ. είδους 0412931240
EAN 4045727374603

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 0412931240

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

12,5 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

40 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Πρότυπα

DIN 522, WN 412

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες