Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός
DIN 522, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΡΟΔΕΛΑ TOLDIN522 C A4 10,5X35X1,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M10 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 35 mm |
Πάχος (h1) | 1,5 mm |
Πρότυπα | DIN 522, WN 412 |