Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΡΟΔΕΛΑ TOLDIN522 A2K 8,4X40X3,0

Αρ. είδους 04118 403
EAN 4011231363112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αρ. είδους 04118 403

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ροδέλες φανοποιίας σε διαφορετικά πάχη και διαμέτρους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Vickers, HV

140 HV

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M8

Εσωτερική διάμετρος (d1)

8,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

40 mm

Πάχος (h1)

3 mm

Πρότυπα

DIN 522

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες