Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΦΑΝΟΠ.DIN522 15,0X50X2,5
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ροδέλες φανοποιίας σε διαφορετικά πάχη και διαμέτρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M14 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 50 mm |
Πάχος (h1) | 2,5 mm |
Πρότυπα | DIN 522 |