Ροδέλα φανοποιίας Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
DIN 522, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
(ΕΠ)ΡΟΔΕΛΑ ΦΑΝΟΠ.ΕΠΙΓΑΛ.DIN522 14Χ30
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ροδέλες φανοποιίας σε διαφορετικά πάχη και διαμέτρους
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Σκληρότητα Vickers, HV | 140 HV |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M14 |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 1,5 mm |
Πρότυπα | DIN 522 |